BAHCO METAALZAAGBEUGEL 300MM 319

Zaagbeugel 319

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bahco:319
Rubix:10060667
EAN:7311518240943
BAHCO METAALZAAGBEUGEL 300MM 319

Technische samenvatting

Lengte390 mm
Gewicht510 g
Typeijzerzaagbeugel
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BAHCO METAALZAAGBEUGEL 300MM 319


De Bahco 319 metaalzaagbeugel is ontworpen voor handmatige zaagwerkzaamheden waarbij precisie en stabiliteit vereist zijn. De stalen constructie met kunststofcoating en de zachte handgreep ondersteunen intensief gebruik in onderhouds- en werkplaatsomgevingen.

Kenmerken:
De Bahco 319 is opgebouwd rond een stalen frame met een ergonomische kunststof bekleding, ontworpen om een hoge bladspanning te weerstaan. Het spansysteem is geïntegreerd in de handgreep en draagt bij aan een stabiele bladpositionering tijdens het zagen, waardoor afwijkingen worden beperkt. De zachte handgreep verbetert de grip bij repetitief gebruik en helpt warmteontwikkeling en blaarvorming te verminderen. Het zaagblad kan in rechte positie of onder een hoek worden gemonteerd om vlak langs muren of oppervlakken te kunnen zagen. Deze zaag wordt gebruiksklaar geleverd met een bimetaal Sandflex®-zaagblad, geschikt voor gangbare handmatige zaagtoepassingen.

Specificaties:
• Totale lengte: 390 mm
• Zaagbladlengte: 300 mm
• Framehoogte: 107 mm
• Gewicht: 510 g
• Montagehoek zaagblad: recht of 55°
• Materiaal frame: staal met kunststofcoating
• Geleverd met: bimetaal Sandflex®-zaagblad 24 TPI (tanden per inch)

Sterke punten

• Frame geschikt voor hoge bladspanning voor rechte en gecontroleerde sneden
• Verbeterd werkcomfort en verminderd risico op blaarvorming dankzij dubbele zachte handgreep
• Mogelijkheid tot montage van het blad onder 55° voor vlak afzagen tegen muren of oppervlakken
• Direct inzetbaar dankzij meegeleverd zaagblad

Toepassingen

De Bahco 319 metaalzaagbeugel wordt ingezet in werkplaatsen, industriële onderhoudsomgevingen en op bouwplaatsen.
Deze zaag is geschikt voor handmatig zagen van metalen en kunststoffen, onder meer bij paswerk, herstellingen en voorbereidende bewerkingen. Dankzij het stabiele frame en de hoge bladspanning is dit gereedschap geschikt voor toepassingen waarbij nauwkeurige en repetitieve zaagsneden vereist zijn.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht560 g
Lengte390 mm
Gewicht510 g
Typeijzerzaagbeugel
Materiaalkunststof gecoat bimetal
Aangepaste tariefcode82021000
€ 26,48 excl. BTW
/ stuk
€ 32,04 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden