STANLEY METAALZAAGBEUGEL BI-MAT. TURBOCUT 300 MM 1-20-110

Turbocut

Zie technische informatie

Referenties

Stanley:1-20-110
Rubix:10133338
EAN:3253561201103
STANLEY METAALZAAGBEUGEL BI-MAT. TURBOCUT 300 MM 1-20-110

Technische samenvatting

Lengte430 mm
Typestanley metaalzaagbeugel bi-mat. turbocut 300 mm 1-20-110
Zie alle specificaties

Productdetails : STANLEY METAALZAAGBEUGEL BI-MAT. TURBOCUT 300 MM 1-20-110


Bi-material hacksaw frame with quick blade change and adjustable tension. 90° and 45° blade positions. Includes blade.

Sterke punten

• Met glasvezel bekleed stalen frame voor een maximale sterkte, stijfheid en schokopnemend vermogen
• Ergonomisch ontworpen uit twee soorten materiaal bestaand frame en comfortabele greep
• Geoctrooieerd snelspan- en -lossysteem om het blad te vervangen en aan te spannen
• Maximale snijcapaciteit 110mm
• Spanning tot 80kg

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid2
Afmeting verpakking (D x B x H)23x423x153 mm
Gewicht verpakking850 g
Lengte430 mm
Typestanley metaalzaagbeugel bi-mat. turbocut 300 mm 1-20-110
Aantal elementen2
€ 54,32 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 65,73 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen