Referenties
3M:E50396
Rubix:23207064
Fabrikant:7000032124
EAN:04046719051458




Productdetails : 3M HOOKIT INTERFACE PAD SOFT 861A 150MM 50396
Maximaliseer demping en aanpasbaarheid tijdens het schuren van auto's met 3M™ Hoo kit™ Soft Interface Pad. Gebruik onze pads tussen Hoo kit™-schijven en Hoo kit™-steunpads voor snelle vervanging. Gebruik 3M™ Hoo kit™ Soft Interface Pad voor een gladdere en verfijndere afwerking. Ze worden gebruikt tussen onze Hoo kit™-steunschijven en Hoo kit™-schuurschijven en zorgen voor extra demping en aanpasbaarheid bij het schuren van auto's, waarbij precisie vereist is op oneffen oppervlakken. Ze verminderen ook de trillingen die vaak optreden bij het gebruik van een dubbelwerkende excentrische schuurmachine, waardoor de afwerking helderder wordt.
Sterke punten
•Zachte schuimconstructie past zich aan de contouren aan voor een fijnere afwerking
Voegt ondersteuning toe aan de schijfpad voor een betere schuurprestatie en nauwkeuriger schuren van randen
Kan moeiteloos worden aangebracht tussen Hoo kit™-schijven en Hoo kit™-steunpads voor snel verwisselen
Gatenconfiguraties helpen stof van het werkoppervlak te verwijderen, waardoor de levensduur van de schijf wordt verlengd
Voegt ondersteuning toe aan de schijfpad voor een betere schuurprestatie en nauwkeuriger schuren van randen
Kan moeiteloos worden aangebracht tussen Hoo kit™-schijven en Hoo kit™-steunpads voor snel verwisselen
Gatenconfiguraties helpen stof van het werkoppervlak te verwijderen, waardoor de levensduur van de schijf wordt verlengd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 10x150x150 mm |
| Gewicht verpakking | 34 g |
| Type | zachte interface pad |
| 10 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 120,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 145,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen