SMC SOFTSTART VENTIEL AV2000-F02S-5DZB-A

Zachte opstartklep

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:AV2000-F02S-5DZB-A
Rubix:A0727758
Fabrikant:01669324
EAN:3618035525428
SMC SOFTSTART VENTIEL AV2000-F02S-5DZB-A

Technische samenvatting

Aansluiting 11/4 in
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC SOFTSTART VENTIEL AV2000-F02S-5DZB-A


Pilootgestuurde zachte opstartklep
Laag stroomverbruik: 0,35 W (DC-type)
Verbeterd debiet tot 2,2 keer
Betere instelbaarheid bij lage snelheid luchttoevoer
Modulaire aansluiting voor aansluiting op F.R.L.-eenheden
Optionele ingebouwde geluiddemper
IP65-behuizing.

Sterke punten

-Elektrische aansluiting: doorvoertule, type D DIN-connector, type Y DIN-connector

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aansluiting 11/4 in
Omvang mantel20 mm
139,03 excl. BTW
/ stuk
168,23 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen