FESTO SOFTSTARTVENTIEL VABF-S6-1-P5A4S1S-G12-1T5-PA 8067411
SOFTSTARTVENTIEL
Zie technische informatieReferenties
Festo:VABF-S6-1-P5A4S1S-G12-1T5-PA
Rubix:05117549
Fabrikant:8067411
EAN:4052568299385

Productdetails : FESTO SOFTSTARTVENTIEL VABF-S6-1-P5A4S1S-G12-1T5-PA 8067411
VABF-S6-1-P5A4S1S-G12-1& drukopbouwvent.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | poort 3 |
| Materiaal | behuizing: gegoten aluminiumlegering; afdichtingen: hnbr/nbr |
| Omvang mantel | 40 mm |
| Type koppeling | g1/2 |
| Minimale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Debiet | 180000 l/h |
| Spanning | 24 V |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 370,50 excl. BTW
/ stuk
€ 448,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen