Referenties
SMC:AV4000-F04-5DB-A
Rubix:A0727951
Fabrikant:01562662

Documenten
Productdetails : SMC SOFTSTART VENTIEL AV4000-F04-5DB-A
Pilootgestuurde zachte opstartklep
Laag stroomverbruik: 0,35 W (DC-type)
Verbeterd debiet tot 2,2 keer
Betere instelbaarheid bij lage snelheid luchttoevoer
Modulaire aansluiting voor aansluiting op F.R.L.-eenheden
Optionele ingebouwde geluiddemper
IP65-behuizing.
Laag stroomverbruik: 0,35 W (DC-type)
Verbeterd debiet tot 2,2 keer
Betere instelbaarheid bij lage snelheid luchttoevoer
Modulaire aansluiting voor aansluiting op F.R.L.-eenheden
Optionele ingebouwde geluiddemper
IP65-behuizing.
•Power consumption: 0,35 W
•Improved flow rate characteristics: Up to 2,3 times C[dm3/ (s·bar)]: 9,2
•Energy saving: No air flow when the main valve is switched
•Improved adjustability at low speed air supply
•Smaller profile and less work hours due to integrated silencer.
Body Size: 4000
Thread: F (G)
Port Size: 04 (1/2)
Option: None
Rated Voltage: 5 (24 VDC)
Electrical Entry: D (Type D, DIN Terminal w/Connector)
Surge Suppressor: None
Manual Override: B (Push-locking slotted style)
Flow Direction/Pressure Unit: Flow direction
•Improved flow rate characteristics: Up to 2,3 times C[dm3/ (s·bar)]: 9,2
•Energy saving: No air flow when the main valve is switched
•Improved adjustability at low speed air supply
•Smaller profile and less work hours due to integrated silencer.
Body Size: 4000
Thread: F (G)
Port Size: 04 (1/2)
Option: None
Rated Voltage: 5 (24 VDC)
Electrical Entry: D (Type D, DIN Terminal w/Connector)
Surge Suppressor: None
Manual Override: B (Push-locking slotted style)
Flow Direction/Pressure Unit: Flow direction
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 1/2 in |
| Omvang mantel | 40 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 144,69 excl. BTW
/ stuk
€ 175,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen