Referenties
Mecaline:891708
Rubix:A0411481
EAN:3660338443459

Documenten
Productdetails : MECALINE AFSLUITVENTIEL S2 G3/8" 891708
Pneumatische 3/2 handbediende afsluitklep met uitlaat, verkrijgbaar in 3 verschillende aluminium behuizingsmaten met verschillende debietbereiken, drukbereik van 0,15 tot 0,9 MPa. Deze klep heeft een rode knop voor eenvoudige identificatie van de klepfunctie. Deze klep voldoet aan de norm voor installatie door de operator, zoals gespecificeerd door OSHA (Occupational Safety & Health Administration). Bij onderhoud en service aan de machine moet de ontluchtingsklep (veilige aan/uit-klep) voor restdruk worden gebruikt om de restdruk te verwijderen wanneer de luchttoevoer wordt afgesloten. De klep moet worden vergrendeld om onbedoelde bediening door derden tijdens onderhoud te voorkomen (hangslot meegeleverd). Dit voorkomt onbedoelde drukopbouw in het systeem en activering van de cilinder, wat kan leiden tot letsel bij de machinebediener. Kan in serie worden geïnstalleerd met andere luchtvoorbereidingseenheden.De unit heeft een vergrendelingsgat voor de optionele bevestiging van de schakelaar met een meegeleverd hangslot.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | g3/8 |
| Omvang mantel | 2 mm |
| Minimale bedrijfsdruk | 1,5 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 32,95 excl. BTW
/ stuk
€ 39,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen
