SMC SOFTSTART VENTIEL AV5000-F10-5DZ-A
AV2000/3000/4000/5000-A, Softstartklep
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:AV5000-F10-5DZ-A
Rubix:A0725918
Fabrikant:AV5000-F10-5DZ-A

Documenten
Productdetails : SMC SOFTSTART VENTIEL AV5000-F10-5DZ-A
Softstartklep Debiet tot 11908 l/min (ANR) Optionele ingebouwde geluiddemper Werkdrukbereik: 0,2 tot 1,0 MPa IP65-behuizing.
Sterke punten
Stroomverbruik: 0,35 W Verbeterde stromingskarakteristieken: tot 2,3 keer C[dm3/ (s·bar)]: 9,2 Energiebesparing: geen luchtstroom wanneer de hoofdklep wordt omgeschakeld Verbeterde instelbaarheid bij lage snelheid van de luchttoevoer Kleiner profiel en minder werkuren dankzij geïntegreerde geluiddemper.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 1 in |
| Omvang mantel | 50 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 164,81 excl. BTW
/ stuk
€ 199,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen