FESTO DRUKOPBOUWVENTIEL MS4-EDE-1/4-V24-B 8080815

Zachte-startklep

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:MS4-EDE-1/4-V24-B
Rubix:A0252759
Fabrikant:8080815
EAN:4052568477936
FESTO DRUKOPBOUWVENTIEL MS4-EDE-1/4-V24-B 8080815

Technische samenvatting

Typesoft-startklep
Aantal poorten3
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO DRUKOPBOUWVENTIEL MS4-EDE-1/4-V24-B 8080815


Basiscomponent met stevige en lichte polymeerbehuizing. Volledig compatibel met de MS-serie.

Sterke punten

-De aandrijvingen bewegen langzaam en veilig naar de uitgangspositie
Plotselinge en onvoorspelbare bewegingen worden voorkomen
Instelbare schakeltijdvertraging
Handmatige override met en zonder blokkering

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typesoft-startklep
Aantal poorten3
Spanning24 V
Maximale bedrijfsdruk7 bar
Volumestroom2000 l/min
Drukbereik3/7 bar
€ 142,36 excl. BTW
/ stuk
€ 172,26 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen