NORPLAST PVC389 GIERSLANG SUPERELAST.2.5"/63MM (PER ROL 50M)
Zeer flexibele kunststof zuig/persslang
Zie technische informatieReferenties
Teguma:4450063000
Rubix:A0639101
Fabrikant:4450063000
EAN:4030477018990

Productdetails : NORPLAST PVC389 GIERSLANG SUPERELAST.2.5"/63MM (PER ROL 50M)
Teguma superelastico. Zeer flexibele thermoplasten zuig/persslang. Voor de verwerking van water en mest onder middelzware gebruiksomstandigheden. Bestaande uit hoogwaardige kunststof mix, flexibel onder koude omstandigheden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1130 g |
| Binnendiameter | 63 mm |
| 330 mm | |
| 1150 mm | |
| Land van oorsprong | CH |
| Aangepaste tariefcode | 39173200 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 881,50 excl. BTW
/ 50 meters
€ 1.066,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
