Referenties
Trelleborg:5500050
Rubix:A0630715

Documenten
Productdetails : SLANG MAXAIR D 19 MM ROLLENGTE 40M
Voor pneumatisch gereedschap en algemeen gebruik voor doorvoer van perslucht in industriële en andere toepassingen. Geschikt voor perslucht in alle toepassingen, zuurstof (alleen ID≤25mm), en inerte gassen voor booglassen: argon, stikstof, koolstofdioxide. Ook voor andere media (onder bepaalde omstandigheden) zoals industrieel water, waterige oplossingen of emulsies voor spuittoepassingen in de tuinbouw, latex verven, desinfecteren, zuren en basen.
Sterke punten
Hoge slijtvastheid. Goed flexibel, ook bij koude. Ruime keuze aan diameters en afmetingen. Hoge veiligheidsfactor.
Toepassingen
Perslucht/Pneumatische toepassingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 40 |
|---|---|
| Binnendiameter | 19,4 mm |
| Lengte | 40 m |
| Boogradius | 80 mm |
| Land van oorsprong | FR |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,30 excl. BTW
/ meter
€ 8,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen