SMC DRUKSCHAKELAAR DIGITAAL ISE20A-S-01-J
Zeer nauwkeurige digitale drukschakelaar
Zie technische informatieReferenties
SMC:ISE20A-S-01-J
Rubix:A0604174
Fabrikant:01774598

Productdetails : SMC DRUKSCHAKELAAR DIGITAAL ISE20A-S-01-J
Digitale drukschakelaars met hoge precisie
3-Scherm, 3-kleurendisplay
Toepasbare vloeistof: lucht, niet-corrosief gas, niet-brandbaar gas of algemene vloeistoffen
Drukbereiken: van -0,1 tot 2 MPa
Herhaalbaarheid: ±0,2% F.S.
Uitgang: IO-Link, NPN/PNP of analoog (spanning/stroom)
Selecteer reactietijd: van minder dan 1,5 ms tot 5 s.
IP40 of IP65
Verbruik: 35 mA of minder.
3-Scherm, 3-kleurendisplay
Toepasbare vloeistof: lucht, niet-corrosief gas, niet-brandbaar gas of algemene vloeistoffen
Drukbereiken: van -0,1 tot 2 MPa
Herhaalbaarheid: ±0,2% F.S.
Uitgang: IO-Link, NPN/PNP of analoog (spanning/stroom)
Selecteer reactietijd: van minder dan 1,5 ms tot 5 s.
IP40 of IP65
Verbruik: 35 mA of minder.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | smc drukschakelaar digitaal ise20a-s-01-j |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 77,69 excl. BTW
/ stuk
€ 94,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen