Referenties
Danfoss:017-523766
Rubix:32362486
Fabrikant:017-523766
EAN:5702423120918



Documenten
Productdetails : DANFOSS DRUKSCHAKELAAR +0,2 / +6 BAR G3/8 IP66 RT200
RT-schakelaars met TÜV-goedkeuring zijn geschikt voor gebruik in stoomsystemen. Het RT-assortiment van drukschakelaars omvat een breed scala aan standaarduitrustingen, waaronder drukschakelaars met neutrale-zoneregeling, veiligheidsdrukschakelaars voor stoomketels en vergulde drukschakelaars, en fouttolerantiefuncties voor toepassingen waar speciale veiligheidsvereisten gelden. RT-drukschakelaars worden al meer dan 60 jaar toegepast. # Drukbereik: 0 tot 25 bar # verwisselbaar contactsysteem # Ook verkrijgbaar met vergulde contactpunten # storingsveilig # Instelbaar schakeldifferentiaal # IP66-beschermingsklasse # beschikbaar met min. en max. reset-functie (IP54) # Omgevingstemperatuur: -50 tot + 70 °C # beschikbaar met alle belangrijke verzendingsgoedkeuringen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 850 g |
| Type | drukschakelaar |
| Land van oorsprong | PL |
| Aangepaste tariefcode | 90322000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 573,74 excl. BTW
/ stuk
€ 694,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen