SMC DIGITALE VACUUMSCHAKELAAR ZSE20A-V-01
Zeer nauwkeurige digitale drukschakelaar
Zie technische informatieReferenties
SMC:ZSE20A-V-01
Rubix:A0074843
Fabrikant:01762076

Productdetails : SMC DIGITALE VACUUMSCHAKELAAR ZSE20A-V-01
Zeer nauwkeurige digitale vacuümschakelaars
3-Scherm, 3-kleurendisplay
Toepasbare vloeistof: lucht, niet-corrosief gas, niet-brandbaar gas of algemene vloeistoffen
Drukbereiken: van -101 tot 100 kPa
Herhaalbaarheid: ±0,2% F.S.
Uitgang: IO-Link, NPN/PNP of analoog (spanning/stroom)
Selecteer reactietijd: van minder dan 1,5 ms tot 5 s.
IP40 of IP65
Verbruik: 35 mA of minder.
3-Scherm, 3-kleurendisplay
Toepasbare vloeistof: lucht, niet-corrosief gas, niet-brandbaar gas of algemene vloeistoffen
Drukbereiken: van -101 tot 100 kPa
Herhaalbaarheid: ±0,2% F.S.
Uitgang: IO-Link, NPN/PNP of analoog (spanning/stroom)
Selecteer reactietijd: van minder dan 1,5 ms tot 5 s.
IP40 of IP65
Verbruik: 35 mA of minder.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | smc digitale vacuumschakelaar zse20a-v-01 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 69,85 excl. BTW
/ stuk
€ 84,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen