• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.937)
    • Tooling & Verspaning(101.713)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(111.930)
    • Gereedschappen & Meettechniek(56.690)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(77.647)
    • Onderhoud & Reparatie(4.994)
    • Lastechniek(2.184)
    • Bevestiging & Montage(78.027)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.675)
    • Smeermiddelen en toebehoren(1.958)
    • Verven en toebehoren(683)
    • Kwasten en borstels(507)
    • Schoonmaken(16)
    • Diversen onderhoud(418)
    • Elektro, elektronica en verlichting(1.367)
    Bekijk Onderhoud & Reparatie
    • Elektro en verlichting(1.175)
    Bekijk Elektro, elektronica en verlichting
    < Terug
    Rubix Categorieën
    Onderhoud & Reparatie
    Elektro, elektronica en verlichting
    Elektro en verlichting
    Elektro
    Zekering
    SIEMENS ZEKERING 25A SUPER 5SD4 40 D-2

    SIEMENS ZEKERING 25A SUPER 5SD4 40 D-2

    Zekering 25A

    Zie technische informatie
    Referenties
    Siemens:5SD440
    Rubix:32361019
    EAN:4001869021447
    brand logo

    Productdetails : SIEMENS ZEKERING 25A SUPER 5SD4 40 D-2


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid5
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 77,05 excl. BTW
    / 5 stuks
    € 93,23 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 10 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    SIEMENS MESPATROON 3NA3824 DIN000 80A 500VACSIEMENS MESPATROON 125A 500V DIN00 3NA3832SICK SAFETY CONTROL MAINMODULE UE410-MU3T5SCHNEIDER THERMISCH-RELAIS LR2-K0310 2,6 -3,7 ASIEMENS SITOR CYLINDRICAL FUSE LINK 3NC1010LEGRAND BUISZEKERING 10X38 - 1AMP. TRAAGLEGRAND SMELTPATROON 10X38MM 6ALEGRAND ZEKERRING 10X38 32A SN ENRETI 416800009 35A TRAAG/SNEL NH000 MESPATROON 500V GL/GGFLUKE ZEKERING 1A/600V - 830828SIEMENS MOTORBEVEILIGING SCHAKELAAR 25A 3RV2021-4DA10SIEMENS ZEKERING 35A D02 400V GL 5SE2335SIEMENS MESPATROON 63A GR1 3NA6122SIEMENS GLASZEKERING 5X25 F 6,3 ASIEMENS ZEKERING 5SA211 PATROON E16/T2 500V TR
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX BNL

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • Rubix Group EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2024 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap