• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.991)
    • Tooling & Verspaning(102.725)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.558)
    • Gereedschappen & Meettechniek(56.740)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(82.061)
    • Onderhoud & Reparatie(5.072)
    • Lastechniek(2.183)
    • Bevestiging & Montage(78.015)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.578)
    • Smeermiddelen en toebehoren(1.957)
    • Verven en toebehoren(684)
    • Kwasten en borstels(509)
    • Schoonmaken(16)
    • Diversen onderhoud(417)
    • Elektro, elektronica en verlichting(1.444)
    Bekijk Onderhoud & Reparatie
    • Elektro en verlichting(1.240)
    Bekijk Elektro, elektronica en verlichting
    1. Rubix Categorieën
    2. Onderhoud & Reparatie
    3. Elektro, elektronica en verlichting
    4. Elektro en verlichting
    5. Elektro
    6. Zekering
    7. SIEMENS ZEKERING 50A SUPER D-3 5SD460

    SIEMENS ZEKERING 50A SUPER D-3 5SD460

    Zekering D3

    Zie technische informatie

    Referenties

    Siemens:5SD460
    Rubix:32361023
    EAN:4001869021461
    brand logo

    Productdetails : SIEMENS ZEKERING 50A SUPER D-3 5SD460


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid5
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 128,45 excl. BTW
    / 5 stuks
    € 155,42 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 10 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    SIEMENS ZEKERING 50A/T D02 15,3X36MM E18 D02-50ASIEMENS INSTALLATIEAUTOMAAT 5SY5202-7 2P C 2A 10KASIBA GLASZEKERING 20X5 MM 1,A TRAAGMOTORBEV.SCH. GV2ME21SIEMENS MESPATROON 3NE1224-0 SITOR GR1 160A 690VLEGRAND BUISZEKERING 10X38 - 1AMP. TRAAGSIEMENS SCHAKELAAR R230/400V 6kA 1-POLIG C 8A D=70MMSIBA GLASZEKERING 2A/F 5X25MM 250V 0171525.2LEGRAND SMELTPATROON 10X38MM 6ASIEMENS MESPATROON 3NA6824 DIN000 80A 500V GL/GGSIEMENS MESPATROON 3NA3144 DIN1 250A 500V GGSIEMENS ZEKERING 5SD480 30AOMRON RELAIS G9SE-221-T05 DC24HAGER ZEKERINGEN DT2 16A 500V TRAAG (DS=5ST)SIEMENS MOTORBEV.SCHAK. SCHROEFAANSLUITING 4A 3RV2011-1EA10
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX BNL

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • Rubix Group EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2024 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap