Referenties
Hager:4785671
Rubix:32011306
EAN:7611919017091

Productdetails : HAGER ZEKERINGEN DT2 16A 500V TRAAG (DS=5ST)
Hager zekeringen dt2 16a 500v traag ds a 5st
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Spanning | 500 V |
| Stroomsterkte | 16 A |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,38 excl. BTW
/ doos
€ 16,19 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
