Referenties
Rubix-NL:1203034
Rubix:32011325
EAN:3250614124433

Productdetails : (U) HAGER ZEKERINGEN DT3 50A 500V TRAAG (DS=5ST)
Zekering DT III- 50 A 500V.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 500 V |
| Stroomsterkte | 50 A |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,37 excl. BTW
/ doos
€ 2,87 incl. BTW
- Niet meer leverbaar
