SCHNEIDER THERMISCH OVERBELASTINGSRELAIS LRD-14 7-10 A

TeSys LRD thermisch overbelastingsrelais

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Schneider Electric:LR2-D1314-023260
Rubix:34011914
EAN:3389110346817
SCHNEIDER THERMISCH OVERBELASTINGSRELAIS LRD-14 7-10 A
Technische samenvatting
Spanning600 V
Stroomsterkte10 A
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SCHNEIDER THERMISCH OVERBELASTINGSRELAIS LRD-14 7-10 A


TeSys LRD is een flexibele reeks thermische overbelastingsrelais van 0,06 kW tot 75 kW. Ze zijn ontworpen voor TeSys D-schakelaars en kunnen voor een compacte opstelling direct onder de schakelaars worden gemonteerd of afzonderlijk met behulp van accessoires.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Spanning600 V
Stroomsterkte10 A
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
72,65 excl. BTW
/ stuk
87,91 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen

Spanning

Stroomsterkte

Select varianten (5)