Referenties
Fabory:36000.088.001
Rubix:08912829
EAN:8715492753991



Technische samenvatting
| Binnendiameter | 82,5 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 106,5 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
Productdetails : ST CIRCLIP TYPE A D471 88X3MM
Zekeringsring voor assen DIN 471 Verenstaal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 41,2 g |
| Binnendiameter | 82,5 mm |
| Buitendiameter | 106,5 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Dikte | 3 mm |
| Norm | DIN 471 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,35 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 19,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
Binnendiameter
82,5 mm
Buitendiameter
106,5 mm