Referenties
Fabory:36000.095.001
Rubix:08912832
EAN:8715492754028



Technische samenvatting
| Binnendiameter | 89,5 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 114,8 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
Productdetails : ST CIRCLIP TYPE A D471 95X3MM
Zekeringsring voor assen DIN 471 Verenstaal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 48 g |
| Binnendiameter | 89,5 mm |
| Buitendiameter | 114,8 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Dikte | 3 mm |
| Norm | DIN 471 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,41 excl. BTW
/ stuk
€ 1,70 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Binnendiameter
89,5 mm
Buitendiameter
114,8 mm