SPARTEX ELVZ BOORSCHROEF ZELFB. VERZK PH D7504O-H ST4,8X16MM
Zelfborende schroef
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VAPTF4,8X16PHEFZ
Rubix:08462752
Fabrikant:007504.00106.0048.016
EAN:4043952516898


Technische samenvatting
| Lengte | 16 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Metrische diameter | M4 |
Productdetails : SPARTEX ELVZ BOORSCHROEF ZELFB. VERZK PH D7504O-H ST4,8X16MM
PHILLIPS PH2 zelfborende kopschroef met totale draad 4,8 x 16 - verzinkt staal DIN 7504
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1750 g |
| Lengte | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Metrische diameter | M4 |
| Norm | DIN 7504 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 4,8 mm |
| Draadoppervlak | totaal |
| Aangepaste tariefcode | 73181499 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 32,40 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 39,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen