SPARTEX SCHR. 3.5X10 ZG TH ZELFB D7504K (PK=500) VPTH3.5
Zelfborende zeskantkraagbout
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Spartex:VPTH3,5X10Z
Rubix:A0049545
Fabrikant:882363
EAN:3660757027414


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 3,5 mm |
|---|---|
| Lengte | 10 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
Documenten
Productdetails : SPARTEX SCHR. 3.5X10 ZG TH ZELFB D7504K (PK=500) VPTH3.5
Zelfborende zeskantkraagbout DIN 7504K
3,5X10
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 3,5 mm |
| Lengte | 10 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Norm | DIN 7504 |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,20 excl. BTW
/ pak
€ 30,49 incl. BTW
- Niet meer leverbaar
Diameter schroefdraad
Lengte
10 mm