SPARTEX SCHR. 4,8X50 ZG TH ZELFB D7504K (PK=500) VPTH4,8
Zelfborende zeskantkraagbout
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Spartex:VPTH4,8X50Z
Rubix:A0049528
Fabrikant:882383
EAN:3660338358128


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 4,8 mm |
|---|---|
| Lengte | 50 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
Documenten
Productdetails : SPARTEX SCHR. 4,8X50 ZG TH ZELFB D7504K (PK=500) VPTH4,8
Zelfborende zeskantkraagbout DIN 7504K
4,8X50
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 4,8 mm |
| Lengte | 50 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Norm | DIN 7504 |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Diameter schroefdraad
Lengte
50 mm