ELVZ KL.5 BORGMOER NYLON RING D985 M5
Zelfborgende zeskantmoer met kunststof ring DIN 985 (1987) Elektrolytisch verzinkt ≥|5|
Zie technische informatieReferenties
Fabory:12300.050.001
Rubix:08971269
EAN:8715492576828

Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | elektrolytisch verzinkt staal |
|---|---|
| Norm | din 985 |
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
Productdetails : ELVZ KL.5 BORGMOER NYLON RING D985 M5
Zelfborgende zeskantmoer met kunststof ring DIN 985 (1987) Elektrolytisch verzinkt ≥|5|
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 250 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1,02 g |
| Materiaal/afwerking | elektrolytisch verzinkt staal |
| Norm | din 985 |
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
| Voor schroeven | m5 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,02 excl. BTW
/ stuk
€ 0,02 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden