SPARTEX RVS A2 AFBREEKMOER 9150 M16
Zelfspannende moeren - breekkoppel 6 - 10 Nm
Zie technische informatieReferenties
Spartex:ECIAC60N16XA2
Rubix:08214043
Fabrikant:9150216
EAN:4043377130907


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | rvs a2 |
|---|---|
| Norm | niet standaard |
| Diameter schroefdraad | 16 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 AFBREEKMOER 9150 M16
SPARTEX RVS A2 AFBREEKMOER 9150 M16
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | rvs a2 |
| Norm | niet standaard |
| Diameter schroefdraad | 16 mm |
| Voor schroeven | m16 |
| Kwaliteitsklasse | a2-50 |
| Sleutel | sw24 |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 151,88 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 183,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen