SMC ZELF AFDICHTENDE INSTEEK KOPPELING KCE10-00

Zelfdichtende fitting

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KCE10-00
Rubix:05282955
Fabrikant:KCE10-00
SMC ZELF AFDICHTENDE INSTEEK KOPPELING KCE10-00

Technische samenvatting

Materiaalmessing (c3604) chemisch vernickeld, pbt, pom; nbr-dichtingen (en onderdelen van 304 roestvast staal afhankelijk van de componenten)
Aansluiting 110
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC ZELF AFDICHTENDE INSTEEK KOPPELING KCE10-00


De zelfdichtende fittingen van de serie KC zijn het meest geschikt voor meervoudig gebruik wanneer de druk niet kan worden uitgeschakeld. One- touch fittingen (met ingebouwd zelfsluitend mechanisme) worden gebruikt om luchtuitstroom te voorkomen bij het verwijderen van de buis. Er zijn 10 stijlen beschikbaar, waaronder elektrolytisch vernikkeld voor kopervrije toepassingen.
•One-touch-koppeling (met ingebouwd zelfsluitmechanisme) om te voorkomen dat lucht ontsnapt bij het verwijderen van de buis.
•Het meest geschikt voor meerdere gebruikssituaties wanneer de druk niet kan worden uitgeschakeld.
•Chemisch vernickeld voor kopervrije toepassingen.

Geschikte buis O.D.: Ø10

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistieke afmetingen (D x B x H)24x60x28 mm
Logistiek gewicht72 g
Materiaalmessing (c3604) chemisch vernickeld, pbt, pom; nbr-dichtingen (en onderdelen van 304 roestvast staal afhankelijk van de componenten)
Aansluiting 110
Profieldoorvoerkoppeling (zelfsluitende push-in connector, kc series)
Aansluiting 210
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongCN
193,00 excl. BTW
/ 10 stuks
233,53 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen