MECALINE INSTANT KOPP. 90GR. BIN. DRAAD 12 - G3/8 - 860014
PARALLELLE VROUWELIJKE 90 ° ELLEBOOG
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:860014
Rubix:06850842
EAN:3660338149702

Documenten
Productdetails : MECALINE INSTANT KOPP. 90GR. BIN. DRAAD 12 - G3/8 - 860014
Materiaal: messing, H-polymeer
Druk: 0 tot 15 bar
Vacuüm: -100 Kpa
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Druk: 0 tot 15 bar
Vacuüm: -100 Kpa
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | behuizing van h-polymeer |
| Aansluiting 1 | g3/8 |
| Profiel | inwendig |
| Aansluiting 2 | 12 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 100,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 121,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 27 dagen