SMC ZELF AFDICHTENDE INSTEEK KOPPELING KCH10-03S

Zelfdichtende fitting

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KCH10-03S
Rubix:05280739
SMC ZELF AFDICHTENDE INSTEEK KOPPELING KCH10-03S

Technische samenvatting

Materiaalc3604bd (chemisch vernikkeld messing) / pbt; dichting: nbr (o-ring)
Aansluiting 1r 3/8 (r(pt))
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC ZELF AFDICHTENDE INSTEEK KOPPELING KCH10-03S


De zelfdichtende fittingen van de serie KC zijn het meest geschikt voor meervoudig gebruik wanneer de druk niet kan worden uitgeschakeld. One- touch fittingen (met ingebouwd zelfsluitend mechanisme) worden gebruikt om luchtuitstroom te voorkomen bij het verwijderen van de buis. Er zijn 10 stijlen beschikbaar, waaronder elektrolytisch vernikkeld voor kopervrije toepassingen.
KCH, slangkoppeling, steekverbinding met afsluitventiel, rechte interne bedrading

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistieke afmetingen (D x B x H)20x52x17 mm
Logistiek gewicht45 g
Materiaalc3604bd (chemisch vernikkeld messing) / pbt; dichting: nbr (o-ring)
Aansluiting 1r 3/8 (r(pt))
Profielrechte steekverbinding
Aansluiting 210
Typerechte steekfitting met afsluitventiel (serie kc, kch)
Diameter buis10 mm
Land van oorsprongCN
€ 90,30 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 109,26 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen