FESTO CONNECTOR NPQH-D-S10-Q4-P10 578307

Connector NPQH

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:NPQH-D-S10-Q4-P10
Rubix:06148560
Fabrikant:578307
EAN:4052568060107
FESTO CONNECTOR NPQH-D-S10-Q4-P10 578307

Technische samenvatting

Materiaalmessing (behuizing);fpm (afdichting);messing (ontgrendelingsring);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklem)
Aansluiting 1push-in sleeve ø 10 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO CONNECTOR NPQH-D-S10-Q4-P10 578307


Connector NPQH-D-S10-Q4-P10 Grootte=Standaard, Nominale diameter=3,5 mm, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=10, Constructieve opbouw=Duw-trekprincipe (push/pull)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht15,75 g
Materiaalmessing (behuizing);fpm (afdichting);messing (ontgrendelingsring);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklem)
Aansluiting 1push-in sleeve ø 10 mm
Profielstandaard
Aansluiting 2for tubing od 4 mm
Maximumtemperatuur150 °C
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode74199990
€ 4,54 excl. BTW
/ stuk
€ 5,49 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden