SMC ZELF AFDICHTENDE INSTEEK KOPPELING KCL10-02S
Zelfdichtende fitting
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:KCL10-02S
Rubix:05280750
Fabrikant:KCL10-02S

Technische samenvatting
| Materiaal | messing (c3604) vernikkeld (chemisch vernikkeld) evenals kunststofonderdelen (pbt/pom) en afdichtingen van nbr |
|---|---|
| Aansluiting 1 | r1/4 |
Documenten
Productdetails : SMC ZELF AFDICHTENDE INSTEEK KOPPELING KCL10-02S
De zelfdichtende fittingen van de serie KC zijn het meest geschikt voor meervoudig gebruik wanneer de druk niet kan worden uitgeschakeld. One- touch fittingen (met ingebouwd zelfsluitend mechanisme) worden gebruikt om luchtuitstroom te voorkomen bij het verwijderen van de buis. Er zijn 10 stijlen beschikbaar, waaronder elektrolytisch vernikkeld voor kopervrije toepassingen.
KCL, slangkoppeling, steekkoppeling met afsluitventiel, hoek met buitendraad
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 48x43x19 mm |
| Logistiek gewicht | 27 g |
| Materiaal | messing (c3604) vernikkeld (chemisch vernikkeld) evenals kunststofonderdelen (pbt/pom) en afdichtingen van nbr |
| Aansluiting 1 | r1/4 |
| Profiel | hoek |
| Aansluiting 2 | 10 |
| Type | steekkoppeling met terugslagventiel |
| Diameter buis | 10 mm |
| Land van oorsprong | CN |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 90,30 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 109,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen