Referenties
SMC:KQ2E04-G01A
Rubix:05283160
Fabrikant:01162584
EAN:3618036068504

Technische samenvatting
| Materiaal | c3604 / pbt / pp / roestvrij staal 304 / nbr |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 1/8 |
Documenten
Productdetails : SMC FITTING KQ2E04-G01A
KQ2 one-touch, metrische en inch-fittingen zijn verkrijgbaar in een breed scala aan maten, uitvoeringen en schroefdraadtypes. De speciaal ontworpen pakking zorgt voor een goede afdichting onder druk zonder de verminderde doorstroming die vaak voorkomt bij knelfittingen. De KQ2-ontgrendelingsring maakt zowel de spankop als de spantang los, waardoor er weinig kracht nodig is om de slang te verwijderen.
Sterke punten
•Geschikt voor nylon en urethaan slangen|Toepasbaar voor zowel vacuüm- als overdruktoepassingen
Ontgrendelingsring maakt eenvoudige verwijdering van slangen mogelijk zonder de slang te beschadigen
Maximale vacuümdruk van 1,0 MPa
Ontgrendelingsring maakt eenvoudige verwijdering van slangen mogelijk zonder de slang te beschadigen
Maximale vacuümdruk van 1,0 MPa
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Materiaal | c3604 / pbt / pp / roestvrij staal 304 / nbr |
| Aansluiting 1 | 1/8 |
| Aansluiting 2 | 4 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 47,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 56,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen