SMC ZELF AFDICHTENDE INSTEEK KOPPELING KCT06-00
Zelfdichtende fitting
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:KCT06-00
Rubix:05281137
Fabrikant:KCT06-00
Documenten
Productdetails : SMC ZELF AFDICHTENDE INSTEEK KOPPELING KCT06-00
De zelfdichtende fittingen van de serie KC zijn het meest geschikt voor meervoudig gebruik wanneer de druk niet kan worden uitgeschakeld. One- touch fittingen (met ingebouwd zelfsluitend mechanisme) worden gebruikt om luchtuitstroom te voorkomen bij het verwijderen van de buis. Er zijn 10 stijlen beschikbaar, waaronder elektrolytisch vernikkeld voor kopervrije toepassingen.
•One-touch fitting (With built-inself-seal mechanism) to preventair exhaust when removing tube.
•Best for multiple useareas when pressurecannot be shut down.
•Electroless nickel plated forcopper-free applications.
Applicable Tube OD: Ø6
•Best for multiple useareas when pressurecannot be shut down.
•Electroless nickel plated forcopper-free applications.
Applicable Tube OD: Ø6
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 65x43x13 mm |
| Logistiek gewicht | 13 g |
| Aansluiting 2 | 6 |
| Land van oorsprong | CN |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 130,20 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 157,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen