FESTO L-INSTEEKKOPPELING QSL-V0-8 160541
Insteekkoppeling QSLOVO-8
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:QSL-V0-8
Rubix:06142720
Fabrikant:160541
EAN:4052568035877

Technische samenvatting
| Materiaal | pbt-versterkt (behuizing) |
|---|---|
| Aansluiting 1 | for tubing with external ø 8 mm |
Documenten
Productdetails : FESTO L-INSTEEKKOPPELING QSL-V0-8 160541
L-insteekkoppeling QSL-V0-8 Grootte=Standaard, Nominale diameter=4,6 mm, Constructieve opbouw=Duw-trekprincipe (push/pull), Werkdruk volledig temperatuurbereik=-0,95 - 10 bar, Bedrijfsmedium=(* Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-], * Water volgens fabrikantenverklaring op www.festo.com)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 12,42 g |
| Materiaal | pbt-versterkt (behuizing) |
| Aansluiting 1 | for tubing with external ø 8 mm |
| Profiel | standaard |
| Aansluiting 2 | for tubing with external ø 8 mm |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 39174000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,56 excl. BTW
/ stuk
€ 10,36 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden