RVS A1 SCHROEFDRAADBUS ZELFDRAADSNIJDEND 302 M10X18
Zelfdraadsnijdende schroefdraadbus type 302 RVS A1
Zie technische informatieReferenties
Fabory:71566.100.001
Rubix:08964391
EAN:8715492910325

Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal |
Productdetails : RVS A1 SCHROEFDRAADBUS ZELFDRAADSNIJDEND 302 M10X18
Zelfdraadsnijdende schroefdraadbus type 302 RVS A1
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 7,780 g |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,42 excl. BTW
/ stuk
€ 10,18 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden