Zich instellend kogellager FAG 1215-TVH-C3>N, Buitendiameter: 130 mm | Breedte: 25 mm | Binnendiameter: 75 mm

Zelfinstellend kogellager

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:1215-TVH-C3
FAG:1215-TVH-C3>N
Rubix:03021666
Fabrikant:0972594110030
EAN:4064327521118
FAG 1215 TVH/C3 KOGELLAGER ZICH INSTELLEND

Technische samenvatting

Binnendiameter75 mm
Buitendiameter130 mm
Breedte25 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 1215 TVH/C3 KOGELLAGER ZICH INSTELLEND


Zelfinstellende kogellager 12..-TVH, kunststof kooi

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter75 mm
Buitendiameter130 mm
Breedte25 mm
Type lagerspelingc3
Serie12..-tvh
Referentietoerental5500 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r15700 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr39000 N
€ 160,05 excl. BTW
/ stuk
€ 193,66 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.