Zich instellend kogellager FAG 2205-2RS-TVH>N, Buitendiameter: 52 mm | Breedte: 18 mm | Binnendiameter: 25 mm

Zelfinstellend kogellager

Zie technische informatie
Referenties
FAG:2205-2RS-TVH>N
Rubix:03015214
Fabrikant:0969965600000
EAN:4064327328663
FAG 2205-2RS/TVH KOGELLAGER ZICH INSTELLEND
Technische samenvatting
Binnendiameter25 mm
Buitendiameter52 mm
Breedte18 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 2205-2RS/TVH KOGELLAGER ZICH INSTELLEND


Zelfinstellend kogellager 22..-2RS-TVH, afdichtingen, kunststof kooi

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter25 mm
Buitendiameter52 mm
Breedte18 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Serie22..-2rs-tvh
Statische basisbelasting, radiaal - C0r3300 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr12300 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
57,01 excl. BTW
/ stuk
68,98 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.