Referenties
SNR:EXFCE210
Rubix:A0486170
EAN:3413529529032



Documenten
Productdetails : SNR EXFCE 210 LAGERBLOK
Zelfinstellende lagers met een ruime keuze aan montagebeugels, verkrijgbaar in verschillende materiaaluitvoeringen: gietijzer, roestvrij staal of kunststof.
Eén loket voor al uw behoeften op het gebied van zelfinstellende lagers
Bespaar tijd en geld
Vind alles wat u nodig hebt in ons uitgebreide assortiment kwaliteitsproducten uit het JIS- en ISO-assortiment
.br/>
Verhoog uw reactiesnelheid met korte levertijden
Beheers noodsituaties
-Dankzij de hoge beschikbaarheid van de producten in ons Europese distributiecentrum kunt u elke situatie aan
PRODUCTIE VAN UW MACHINES VERBETEREN DANKZIJ ONZE COMPREHENSIEVE PRODUCTEXPERTISE
-Definieer de meest geschikte lagercombinaties
-Begunstig advies van ons team van hooggekwalificeerde ingenieurs voor uw specifieke toepassingen.
Eén loket voor al uw behoeften op het gebied van zelfinstellende lagers
Bespaar tijd en geld
Vind alles wat u nodig hebt in ons uitgebreide assortiment kwaliteitsproducten uit het JIS- en ISO-assortiment
.br/>
Verhoog uw reactiesnelheid met korte levertijden
Beheers noodsituaties
-Dankzij de hoge beschikbaarheid van de producten in ons Europese distributiecentrum kunt u elke situatie aan
PRODUCTIE VAN UW MACHINES VERBETEREN DANKZIJ ONZE COMPREHENSIEVE PRODUCTEXPERTISE
-Definieer de meest geschikte lagercombinaties
-Begunstig advies van ons team van hooggekwalificeerde ingenieurs voor uw specifieke toepassingen.
Gietijzeren huis, spanlager met excenterkraag, dichting met afdichtring
Sterke punten
-Uit één stuk JIS- en ISO-assortiment
Stijve roestvrijstalen beschermkappen beschikbaar voor veel lagers
Het AGR-lagerinzetstuk symboliseert onze toewijding aan prestaties en betrouwbaarheid. Ontwikkeld voor de landbouwmachine-industrie, is deze insert ideaal voor toepassingen waar elementen zoals vervuiling door droge deeltjes en vocht een probleem vormen en/of een hoge mechanische impact verwacht wordt.
Functies:Onderhoudsvrij hoogwaardig vet, robuuste contactafdichting, corrosiebescherming door gegalvaniseerde oppervlakken.
Stijve roestvrijstalen beschermkappen beschikbaar voor veel lagers
Het AGR-lagerinzetstuk symboliseert onze toewijding aan prestaties en betrouwbaarheid. Ontwikkeld voor de landbouwmachine-industrie, is deze insert ideaal voor toepassingen waar elementen zoals vervuiling door droge deeltjes en vocht een probleem vormen en/of een hoge mechanische impact verwacht wordt.
Functies:Onderhoudsvrij hoogwaardig vet, robuuste contactafdichting, corrosiebescherming door gegalvaniseerde oppervlakken.
Toepassingen
Het assortiment zelfuitlijnende lagers van SNR biedt een uitzonderlijke prijs-kwaliteitverhouding en biedt oplossingen voor een breed scala aan toepassingen, waaronder: landbouwmachines, verwerking van voedingsmiddelen en dranken, intern transport, verpakkingsmachines, transportbandsystemen en nog veel meer.
Het SNR-assortiment biedt u alle producten die u nodig hebt in elk stadium van uw productie.
Het SNR-assortiment biedt u alle producten die u nodig hebt in elk stadium van uw productie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 170x170x70 mm |
| Logistiek gewicht | 2380 g |
| Binnendiameter | 50 mm |
| Breedte | 49,2 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Aantal gaten | 4 |
| Buitendiameter | 90 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 85,32 excl. BTW
/ stuk
€ 103,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen