TIMKEN UCFC 205 FLENSLAGERBLOK

Zelfinstellend lager

Zie technische informatie
Referenties
Timken:UCFC205
Rubix:03329414
EAN:0087796076020
TIMKEN UCFC 205 FLENSLAGERBLOK
Technische samenvatting
Binnendiameter25 mm
Breedte34 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten90 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN UCFC 205 FLENSLAGERBLOK


behuizing van grijs gietijzer, lagerinzet met schroefstiften aan de binnenring, afdichting met centrifugaalschijf
Gietijzeren lagerhuis, spanlager met bevestigingsschroef, dichting met afdichtring

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)127x127x44 mm
Logistiek gewicht1026 g
Binnendiameter25 mm
Breedte34 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten90 mm
Materiaalgietijzer
Serieucfc
Aantal gaten4
Statische basisbelasting, radiaal - C0r7880 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr14000 N
Buitendiameter52 mm
Gewicht0,97 kg
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
49,08 excl. BTW
/ stuk
59,39 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden