Referenties
SNR:UCFL311
Rubix:A0484727
EAN:3413529542024





Technische samenvatting
| Binnendiameter | 55 mm |
|---|---|
| Breedte | 66 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 198 mm |
Productdetails : SNR UCFL 311 FLENSLAGERBLOK
Grijze gietijzeren behuizing, radiaal insteekkogellager met inbusbouten, afdichting met slinger
Ovale flenslagerunit, bijsmeerbaar, inzetlager met aan beide zijden verlengde binnenring met schroefdraadpennen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 120x120x130 mm |
| Logistiek gewicht | 4884 g |
| Binnendiameter | 55 mm |
| Breedte | 66 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 198 mm |
| Materiaal | grijs gietijzer |
| Hoogte | 250 mm |
| Lengte | 150 mm |
| Serie | ucfl300 |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 44800 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 71500 N |
| Buitendiameter | 120 mm |
| Gewicht | 4,56 kg |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 180,80 excl. BTW
/ stuk
€ 218,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 44 dagen