SNR USFLZ 205 LAGERBLOK

SNR - Lagerunit - USFLZ.205

Zie technische informatie

Referenties

SNR:USFLZ205
Rubix:A0484690
Fabrikant:USFLZ.205
EAN:3413529530687
SNR USFLZ 205 LAGERBLOK

Technische samenvatting

Binnendiameter25 mm
Breedte27 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten99 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SNR USFLZ 205 LAGERBLOK


grijze gietijzeren behuizing, radiaal insteek kogellager met inbusbouten, enkele lipafdichting
Ovale flenslagerunit met centreeropstand en 2 bevestigingsboringen, bijsmeerbaar, inzet met aan één zijde verlengde binnenring en schroefstiften.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter25 mm
Breedte27 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten99 mm
Materiaalgrijs gietijzer
Hoogte124 mm
Lengte70 mm
Serieusflz200
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r7880 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr14000 N
Buitendiameter52 mm
Gewicht0,67 kg
Aangepaste tariefcode84832000
€ 37,28 excl. BTW
/ stuk
€ 45,11 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen