Zich instellend kogellager FAG 2207-2RS-TVH>J, Buitendiameter: 72 mm | Breedte: 23 mm | Binnendiameter: 35 mm

Zelfinstellende kogellagers

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
FAG:2207-2RS-TVH>J
Rubix:03015226
Fabrikant:3002413800000
EAN:4064327866929
FAG 2207-2RS/TVH KOGELLAGER ZICH INSTELLEND
Technische samenvatting
Binnendiameter35 mm
Buitendiameter72 mm
Breedte23 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FAG 2207-2RS/TVH KOGELLAGER ZICH INSTELLEND


Zelfinstellend kogellager 22. . -2RS-TVH, afdichtingen, kunststof kooi.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter35 mm
Buitendiameter72 mm
Breedte23 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Serie22
Kokerpolyamide
Statische basisbelasting, radiaal - C0r5100 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr16000 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
61,13 excl. BTW
/ stuk
73,97 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.