Zich instellend kogellager FAG 2308-TVH>J, Buitendiameter: 90 mm | Breedte: 33 mm | Binnendiameter: 40 mm
Zelfinstellende kogellagers
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Vervangen ref.:2308-TVH
FAG:2308-TVH>J
Rubix:03015492
Fabrikant:3002922870000
EAN:4064327867131



Documenten
Productdetails : FAG 2308 TVH KOGELLAGER ZICH INSTELLEND
Zelfinstellend kogellager 23. . -K-TVH, conische boring 1:12, kunststof kooi.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 40 mm |
| Buitendiameter | 90 mm |
| Breedte | 33 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 23 |
| Koker | polyamide |
| Referentietoerental | 8700 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 13500 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 46000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 120,79 excl. BTW
/ stuk
€ 146,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen