Zich instellend kogellager FAG 2208-K-2RS-TVH-C3>J, Buitendiameter: 80 mm | Breedte: 23 mm | Binnendiameter: 40 mm
Zelfinstellende kogellagers
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Vervangen ref.:2208-K-2RS-TVH-C3
FAG:2208-K-2RS-TVH-C3>J
Rubix:03015242
Fabrikant:3002417390030
EAN:4064327867650



Documenten
Productdetails : FAG 2208 K/2RS/TVH/C3 KOGELLAGER ZICH INSTELLEND
Zelfinstellend kogellager 22. . -2RS-TVH, afdichtingen, kunststof kooi.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 40 mm |
| Buitendiameter | 80 mm |
| Breedte | 23 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 22 |
| Koker | polyamide |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 6500 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 19400 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 83,15 excl. BTW
/ stuk
€ 100,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
