Zich instellend kogellager FAG 2205-2RS-TVH-C3>N, Buitendiameter: 52 mm | Breedte: 18 mm | Binnendiameter: 25 mm
Zelfinstellend kogellager
Zie technische informatieReferenties
Vervangen ref.:2205-2RS-TVH-C3
FAG:2205-2RS-TVH-C3>N
Rubix:A0223267
Fabrikant:0969965600030
EAN:4064327328670

Productdetails : FAG 2205-2RS/TVH/C3 KOGELLAGER ZICH INSTELLEND
Zelfinstellend kogellager 22..-2RS-TVH, afdichtingen, kunststof kooi
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 25 mm |
| Buitendiameter | 52 mm |
| Breedte | 18 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 22..-2rs-tvh |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 3300 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 12300 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 57,19 excl. BTW
/ stuk
€ 69,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen