Zich instellend kogellager FAG 2310-TVH>N, Buitendiameter: 110 mm | Breedte: 40 mm | Binnendiameter: 50 mm
Zelfinstellende kogellagers
Zie technische informatieZie documentenReferenties
FAG:2310-TVH>N
Rubix:03015500
Fabrikant:3004333010000
EAN:4064327868138



Documenten
Productdetails : FAG 2310 TVH KOGELLAGER ZICH INSTELLEND
Zelfinstellend kogellager 23. . -TVH, kunststof kooi
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 50 mm |
| Buitendiameter | 110 mm |
| Breedte | 40 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 23 |
| Materiaal | glasvezelversterkt polyamide pa66 (kooi) |
| Koker | polyamide |
| Referentietoerental | 7600 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 20200 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 66000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 201,08 excl. BTW
/ stuk
€ 243,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen