RHP MST 75 SPANLAGERBLOK

Zelfsmerende flenslagereenheid

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
RHP:MST75
Rubix:03304964
Fabrikant:MST75 R
EAN:00747023014231
RHP MST 75 SPANLAGERBLOK
Technische samenvatting
Binnendiameter75 mm
Breedte82,6 mm
Materiaalgietijzer
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : RHP MST 75 SPANLAGERBLOK


Self-Lube® units hebben een breed scala aan ontwerpen in gegoten behuizingen en inserts. Ze zijn allemaal vervaardigd volgens de technische specificaties van NSK, waarbij de kwaliteit van de materialen uitstekend is. Bovendien worden alle behuizingen geleverd met nasmeerpoorten en zijn ze ontworpen om uitlijnfouten tijdens de assemblage op te vangen. De meest voorkomende ontwerpen zijn brugtype, vierkant, ovaal en spaneenheden. Dit product onderscheidt zich door zijn veelzijdigheid voor montage in een groot aantal toepassingen in de industrie.
MST75 - RHP gietijzeren opnamelagereenheid - 75 mm asdiameter

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht9000 g
Binnendiameter75 mm
Breedte82,6 mm
Materiaalgietijzer
Lengte231,5 mm
Seriemst
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
603,93 excl. BTW
/ stuk
730,76 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen