Referenties
INA:RTUE75-XL
Rubix:03120862
Fabrikant:0008775570000
EAN:4064327885739


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 75 mm |
|---|---|
| Breedte | 214 mm |
| Materiaal | vlokgrafietgietijzer |
Productdetails : INA RTUE 75 XL SPANLAGERBLOK
Eenheid bestaande uit een gietijzeren lagerhuis en een gesmeerd, zelfinstellend lager. Compenseert statische uitlijningsfouten van de schacht tot 2,5° met opnieuw aangebrachte smering en tot 5° zonder opnieuw aangebrachte smering.
Take-up-behuizingen RTUE, gietijzeren behuizing, radiaal inzetkogellager met excentrische vergrendelingskraag, R-afdichtingen
Sterke punten
De PTUE wordt geleverd met lager GRAE-NPPB, de RTUE met GE-KRRB, de PTUEY met GAY-NPPB en de RTUEY met GYE-KRRB.
Toepassingen
Gebruikt voor radiale verplaatsingen. Verstelbaar via draadstangen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 166x214x150 mm |
| Logistiek gewicht | 6930 g |
| Binnendiameter | 75 mm |
| Breedte | 214 mm |
| Materiaal | vlokgrafietgietijzer |
| Type | take-up-behuizing |
| Totale breedte lager | 67 mm |
| Lengte | 214 mm |
| Serie | rtue..-xl |
| Binnenbreedte | 49,5 mm |
| Smering | voorziening voor nasmering; smeringsaansluiting, draad (m6) |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 44500 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 66000 N |
| Buitendiameter | 214 mm |
| Gewicht | 6,41 kg |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 513,78 excl. BTW
/ stuk
€ 621,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen