Referenties
INA:RTUE50-XL
Rubix:03120852
Fabrikant:0947307410000
EAN:4064327016720

Documenten
Productdetails : INA RTUE 50 XL/I SPANLAGERBLOK
Neem-up woningeenheden RTUE, gietijzeren behuizing, radiale inzetlager met excentrische vergrendelingskraag, R-afdichtingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 50 mm |
| Breedte | 35 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Type | afspanbehuizing |
| Lengte | 148 mm |
| Serie | rtue..-xl |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 23200 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 37500 N |
| Buitendiameter | 69 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 142,42 excl. BTW
/ stuk
€ 172,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen