RHP ST-2 SPANLAGERBLOK

Zelfsmerende meeneemlagereenheid

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

RHP:ST2
Rubix:03305010
Fabrikant:ST2 R
EAN:00747023033850
RHP ST-2 SPANLAGERBLOK

Technische samenvatting

Binnendiameter55 mm
Breedte63,5 mm
Materiaalgietijzer
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : RHP ST-2 SPANLAGERBLOK


In deze behuizingen kunnen lagerbussen met flensafdichtingen worden gemonteerd. De referentie van de eenheid heeft het achtervoegsel 'FS', bijvoorbeeld ST45FS. Lagerinzetten met drievoudige afdichting kunnen in deze behuizingen worden gemonteerd. De referentie van de eenheid heeft het voorvoegsel 'T', bijvoorbeeld TST45.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht4200 g
Binnendiameter55 mm
Breedte63,5 mm
Materiaalgietijzer
Typeopname lagereenheid
Totale breedte lager63,5 mm
Lengte182 mm
Seriest
Binnenbreedte46,5 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r29200 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr43500 N
Buitendiameter146 mm
Gewicht4,2 kg
€ 230,09 excl. BTW
/ stuk
€ 278,41 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen